• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TRI 16RK-5.0-0.2 IC908 Inserti con 3 taglienti, per scanalatura in fresatura

Codice art.: 6003641
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMSLIT
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6003641
EAN / GTIN 7291075218381
Codice del produttore 6003641
Numero-L L24060 364

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 15.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello