TRIB 40-25W-4Z Frese a candela per scanalature con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: 2301774
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CHAMSLIT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2301774
    EAN / GTIN 7291075209358
    Codice del produttore 2301774
    Numero-L L23980 1245

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Diametro della fresa (DC) 40 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Functional Length (LF) 80.43 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
    • Tipo di Stelo Weldon

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello