TRI 16RK-1.5-0.1 IC908 Inserti con 3 taglienti, per scanalatura in fresatura

Codice art.: 6003364
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMSLIT
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6003364
EAN / GTIN 7291075218275
Codice del produttore 6003364
Numero-L L24060 230

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Diametro inscritto (IC) 15.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Numero di taglienti 3

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello