• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TRIB 50-22SM 6Z Frese a manicotto per incavatura con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: 2301954
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMSLIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301954
EAN / GTIN 7291075223613
Codice del produttore 2301954
Numero-L L23980 228

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 39.7 mm, Overall Length (OAL) 39.5 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 39.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Overall Length (OAL) 39.5 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello