• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TRIB 32-25W-3Z Frese a candela per scanalature con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: 2301677
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2301677
EAN / GTIN 7291075209334
Codice del produttore 2301677
Numero-L L23980 1128

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 32.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 80.43 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello