TRIB 80-27SM 11Z-B Frese a manicotto per incavatura con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: 2302238
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CHAMSLIT
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2302238
    EAN / GTIN 7291075223644
    Codice del produttore 2302238
    Numero-L L23980 372

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 11, Hub Diameter (DHUB) 69.7 mm, Overall Length (OAL) 51.15 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
    • Diametro della fresa (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 11
    • Hub Diameter (DHUB) 69.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
    • Overall Length (OAL) 51.15 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello