H1200 HXCU 0606-TR IC5500 Inserti esagonali bilaterali con 12 taglienti

Codice art.: 5668490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5668490
EAN / GTIN 7291075352597
Codice del produttore 5668490
Numero-L L23970 259

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 6.43 mm, Spessore inserto (S) 7.15 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 120 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 6.43 mm
  • Spessore inserto (S) 7.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.65 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero di taglienti 12

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello