MF FHX D160-13-40-R06 Frese a manicotto a 34°, per inserti esagonali a 12 taglienti

Codice art.: 3107207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107207
EAN / GTIN 7291075352504
Codice del produttore 3107207
Numero-L L23980 284

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 162.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 13, Hub Diameter (DHUB) 95 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 150.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 162.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 162.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 13
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 95 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Overall Length (OAL) 55 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 34 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello