H1200 HXCU 0606-TR IC830 Inserti esagonali bilaterali con 12 taglienti

Codice art.: 5668491
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI12FEED UPFEED LINE
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5668491
    EAN / GTIN 7291075352603
    Codice del produttore 5668491
    Numero-L L23970 80

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Lunghezza inserto (INSL) 6.43 mm, Spessore inserto (S) 7.15 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 120 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 6.43 mm
    • Spessore inserto (S) 7.15 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.65 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
    • Numero di taglienti 12

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello