• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MF FHX D5.00-11-1.50-R06 Frese a manicotto a 34°, per inserti esagonali a 12 taglienti

Codice art.: 3107211
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107211
EAN / GTIN 7291075352559
Codice del produttore 3107211
Numero-L L23980 1926

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5.09″ ,Cutting Item Count (CICT) 11 ,Hub Diameter (DHUB) 3-1/2″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5.09″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5.09″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 11
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Hub Diameter (DHUB): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 34 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello