MF FHX D4.00-09-1.50-R06 Frese a manicotto a 34°, per inserti esagonali a 12 taglienti

Codice art.: 3107210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107210
EAN / GTIN 7291075352542
Codice del produttore 3107210
Numero-L L23980 3012

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.09″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Hub Diameter (DHUB) 3-1/4″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.09″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.09″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Hub Diameter (DHUB): 3-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 34 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto