MF FHX D063-06-22-R06 Frese a manicotto a 34°, per inserti esagonali a 12 taglienti

Codice art.: 3106882
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106882
EAN / GTIN 7291075352467
Codice del produttore 3106882
Numero-L L23980 930

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 65.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 48 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 53.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 65.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 65.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 48 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 34 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello