MF FHX D125-11-40-R06 Frese a manicotto a 34°, per inserti esagonali a 12 taglienti

Codice art.: 3107206
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107206
EAN / GTIN 7291075352498
Codice del produttore 3107206
Numero-L L23980 285

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 127.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 11, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 115.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 127.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 127.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 11
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H1200 HXCU 0606-HPR
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 34 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto