EFFI-S4-375 157/1.20C375M Frese in metallo duro integrale IC903 a 4/6 eliche con colli alleggeriti, avanzamento rapido ad alta produttività

Codice art.: 5622477
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622477
EAN / GTIN 7291075294545
Codice del produttore 5622477
Numero-L L24180 2850

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3/8″ ,Decimale Equivalente 0.375″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.018″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.074″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Decimale Equivalente: 0.375″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.018″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.02 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.006 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1.2″

Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello