EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 Frese a candela in metallo duro integrale a 4/6 eliche con colli alleggeriti, avanzamento rapido ad alta produttività

Codice art.: 3357993
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3357993
EAN / GTIN 7291075449600
Codice del produttore 3357993
Numero-L L24180 2756

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.016″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.039″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Decimale Equivalente: 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.016″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.014 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1″

Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello