EFF-S2 01-04/03C6RP.15M50 IC902 Frese integrali a candela con 4 eliche per elevati avanzamenti

Codice art.: 5623187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5623187
EAN / GTIN 7291075015546
Codice del produttore 5623187
Numero-L L24180 1716

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 0.06 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 50 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.06 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.05 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 3 mm

Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello