EFFI-S4-312 137/1.00C312M Frese a candela in metallo duro integrale IC903 a 4/6 eliche con colli alleggeriti, avanzamento rapido ad alta produttività

Codice art.: 5622476
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SolidFeedMill
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5622476
EAN / GTIN 7291075294538
Codice del produttore 5622476
Numero-L L24180 2741

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Diametro della fresa (DC) 0.312″ ,Decimale Equivalente 0.312″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.015″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Raggio dellinserto (RE): 0.063″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Decimale Equivalente: 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.015″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.016 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.004 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1″

Della stessa serie "SolidFeedMill" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello