ADKT 1505R8T-FF IC928 Inserti per fresatura ad elevati avanzamenti

Codice art.: 5605785
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5605785
EAN / GTIN 7291075241747
Codice del produttore 5605785
Numero-L L23910 802

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.9 mm, Spessore inserto (S) 6.2 mm, Larghezza inserto (W1) 9.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.9 mm
  • Spessore inserto (S) 6.2 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.8 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello