APKT 100320PDTR-RM IC928 Inserti con tagliente rinforzato, per taglio interrotto e lavorazioni gravose

Codice art.: 5691458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
    Serie HELIMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5691458
    EAN / GTIN 7291075039047
    Codice del produttore 5691458
    Numero-L L23910 433

    Descrizione

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 9.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.47 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 9.75 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9.2 mm
    • Abbildung 2
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.9 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.47 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello