• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ADKT 1505PDTR-76 IC328 Inserti con 2 taglienti elicoidali con nervature sul tagliente, indicati per il taglio interrotto.

Codice art.: 5601339
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5601339
EAN / GTIN 7291075038507
Codice del produttore 5601339
Numero-L L23910 653

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.75 mm, Spessore inserto (S) 5.63 mm, Larghezza inserto (W1) 9.54 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 13.9 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.75 mm
  • Spessore inserto (S) 5.63 mm
  • Larghezza inserto (W1) 9.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello