• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

APK D40-50 JPN Frese ad elica estesa con inserti APKT/R-10

Codice art.: 3100250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100250
EAN / GTIN 7291075038736
Codice del produttore 3100250
Numero-L L23980 1318

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 42 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 52 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 42 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 52 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR
  • Overall Length (OAL) 140 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello