APK D25-36-FE JPN Frese ad elica estesa con inserti APKT/R-10

Codice art.: 3100248
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100248
EAN / GTIN 7291075038712
Codice del produttore 3100248
Numero-L L23980 1304

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR
  • Overall Length (OAL) 120 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello