HCC D160-R0.5-QF IC908 Inserti con due taglienti effettivi per spallamenti, incavature, forature e lamatura

Codice art.: 5604822
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604822
EAN / GTIN 7291075179620
Codice del produttore 5604822
Numero-L L23970 416

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 10.3 mm, Spessore inserto (S) 3.37 mm, Larghezza inserto (W1) 16 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 10.3 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.3 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Spessore inserto (S) 3.37 mm
  • Larghezza inserto (W1) 16 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello