HBR D.38-QF IC908 Inserti con profilo sferico a 220° per sgrossatura e semi-finitura, per lavorazioni in rampa e sottosquadri.

Codice art.: 5604413
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604413
EAN / GTIN 7291075193626
Codice del produttore 5604413
Numero-L L23970 123

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.26″ ,Spessore inserto (S) 0.09″

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.19″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.26″
  • Spessore inserto (S): 0.09″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Numero di taglienti: 2

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello