• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HTR D200-R4.0-QF IC908 Inserti toroidali con diversi raggi per lavorazioni in prossimità di spallamenti

Codice art.: 5604410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604410
EAN / GTIN 7291075179859
Codice del produttore 5604410
Numero-L L23970 407

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Spessore inserto (S) 4.65 mm, Larghezza inserto (W1) 20 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 83 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.65 mm
  • Larghezza inserto (W1) 20 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello