HCD D205-090-QF IC908 Inserti a 90° con forma a ″V″ per svasatura e smussi

Codice art.: 5604252
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie BALLPLUS
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5604252
EAN / GTIN 7291075178487
Codice del produttore 5604252
Numero-L L23970 43

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 15.5 mm, Spessore inserto (S) 4.65 mm, Larghezza inserto (W1) 20.5 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.5 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 45 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4.65 mm
  • Larghezza inserto (W1) 20.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Prodotti correlati

Della stessa serie "BALLPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello