SOGT 120408-W IC808 Inserti rettificati per punte MNC con formatruciolo DT e tratto raschiante

Codice art.: 5510346
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie COMBICHAM
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5510346
EAN / GTIN 7291075307726
Codice del produttore 5510346
Numero-L L24160 33

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "COMBICHAM" Visualizza tutto