MNC 420-210 A40-249-10-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie COMBICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202877
EAN / GTIN 7291075307542
Codice del produttore 3202877
Numero-L L24040 980

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 42 mm, Overall Length (OAL) 322.75 mm, Usable Length (LU) 214.77 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 24.9 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 42 mm
  • Diametro flangia (DF) 50 mm
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOGT 100408-W
  • Overall Length (OAL) 322.75 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 254.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 214.77 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "COMBICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello