MNC 320-160 A32-185-07-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202867
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie COMBICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3202867
EAN / GTIN 7291075307443
Codice del produttore 3202867
Numero-L L24040 579

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Overall Length (OAL) 258.5 mm, Usable Length (LU) 163.49 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 18.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOGX 070305-W
  • Overall Length (OAL) 258.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 198.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Lunghezza utile (LU) 163.49 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "COMBICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello