MNC 370-185 A32-200-10-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202872
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie COMBICHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3202872
    EAN / GTIN 7291075307498
    Codice del produttore 3202872
    Numero-L L24040 784

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 37 mm, Overall Length (OAL) 284 mm, Usable Length (LU) 189.01 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 20 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 37 mm
    • Diametro flangia (DF) 42 mm
    • Length Group 5xD
    • Master Insert Identification (MIID) SOGT 100408-W
    • Overall Length (OAL) 284 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 224 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
    • Lunghezza utile (LU) 189.01 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "COMBICHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello