MNC 270-135 A32-160-06-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202862
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie COMBICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3202862
EAN / GTIN 7291075307399
Codice del produttore 3202862
Numero-L L24040 572

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 27 mm, Overall Length (OAL) 230.1 mm, Usable Length (LU) 138.1 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 27 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOGX 060304-W
  • Overall Length (OAL) 230.1 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 170.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Lunghezza utile (LU) 138.1 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "COMBICHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello