MNC 440-220 A40-210-12-5D Punte per grandi diametri con cuspide centrale ed inserti quadri periferici, 5xD

Codice art.: 3202879
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie COMBICHAM
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3202879
    EAN / GTIN 7291075307566
    Codice del produttore 3202879
    Numero-L L24040 991

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC) 44 mm, Overall Length (OAL) 332.15 mm, Usable Length (LU) 225.18 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 21 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 44 mm
    • Diametro flangia (DF) 50 mm
    • Length Group 5xD
    • Master Insert Identification (MIID) SOGT 120408-W
    • Overall Length (OAL) 332.15 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 264.18 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
    • Lunghezza utile (LU) 225.18 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "COMBICHAM" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello