IDI 1905-SK IC908 Cuspidi CHAMDRILL, per Punte DCM.

Codice art.: 5505314
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5505314
EAN / GTIN 7291075121704
Codice del produttore 5505314
Numero-L L24050 1541

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 19.05 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Angolo smusso 30 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 19.05 mm
  • Functional Length (LF) 5.03 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Spessore inserto (S) 8.5 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.47 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello