DCM 120-036-16A-3D Punte 3xD, con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CHAMDRILL
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3200444
    EAN / GTIN 7291075101171
    Codice del produttore 3200444
    Numero-L L24040 1022

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Overall Length (OAL) 100.2 mm, Usable Length (LU) 36 mm

    Proprietà:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 12 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.4 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
    • Diametro flangia (DF) 20 mm
    • Functional Length (LF) 50.02 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) IDI 120-SG
    • Overall Length (OAL) 100.2 mm
    • Point Length (PL) 2.18 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 52.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
    • Lunghezza utile (LU) 36 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello