DCM 200-100-25A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200592
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200592
EAN / GTIN 7291075101584
Codice del produttore 3200592
Numero-L L24040 1164

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 20 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 20.0, Overall Length (OAL) 183 mm, Usable Length (LU) 100 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 20 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 123.36 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 20.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 200-SG
  • Overall Length (OAL) 183 mm
  • Point Length (PL) 3.64 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 127 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 100 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello