• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DCM 120-060-16A-5D Punte 5xD con cuspidi indexabili e stelo con piano di bloccaggio

Codice art.: 3200449
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3200449
EAN / GTIN 7291075101430
Codice del produttore 3200449
Numero-L L24040 1038

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12.0, Overall Length (OAL) 124.2 mm, Usable Length (LU) 60 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 74.02 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) IDI 120-SG
  • Overall Length (OAL) 124.2 mm
  • Point Length (PL) 2.18 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 76.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello