IDI 182-SG IC908 Cuspidi Indexabili per Foratura

Codice art.: 5505225
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5505225
EAN / GTIN 7291075100532
Codice del produttore 5505225
Numero-L L24050 2369

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 18.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 18.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 18.2 mm
  • Functional Length (LF) 4.99 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 18.0
  • Spessore inserto (S) 8.3 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.31 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello