GD-DH 12.50-M20-20D-06 Punte a cannone con inserti a 2 taglienti discontinui e tratto raschiante per eccellenti finiture

Codice art.: 4848052
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4848052
EAN / GTIN 7291075400847
Codice del produttore 4848052
Numero-L L24020 428

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 12.5 mm, Lunghezza utile (LU) 261.8 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12.5 mm
  • Functional Length (LF) 291 mm
  • Length Group 20xD
  • Master Insert Identification (MIID) LOGT 06..
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 261.8 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello