• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DSD-IF 20.00-21.99-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: 4824553
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4824553
EAN / GTIN 7291075354928
Codice del produttore 4824553
Numero-L L24020 198

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 61.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16.5 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O8
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 61.2 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello