DSD-IF 19.01-19.99-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: 4824490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4824490
EAN / GTIN 7291075354911
Codice del produttore 4824490
Numero-L L24020 196

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 56.7 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.4 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O7
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19.01 mm
  • Overall Length (OAL) 56.7 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello