DSD-EF 26.41-28.00-FT Teste per foratura profonda a tubo singolo, con attacco filettato esterno a 4 principi, per inserti triangolari (dia. 16-28)

Codice art.: 4824437
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4824437
EAN / GTIN 7291075354775
Codice del produttore 4824437
Numero-L L24020 193

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 71.1 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-I7
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 28 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 26.41 mm
  • Overall Length (OAL) 71.1 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello