• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GD-DH 17.00-10D-M25-08-N Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 4812166
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4812166
EAN / GTIN 7291075354218
Codice del produttore 4812166
Numero-L L24020 504

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 17 mm, Overall Length (OAL) 278.2 mm, Lunghezza utile (LU) 182.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 17 mm
  • Functional Length (LF) 220 mm
  • Length Group 10xD
  • Master Insert Identification (MIID) TOGT 08..
  • Overall Length (OAL) 278.2 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 182.2 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello