• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

RING DCM 170 Anelli per Smussi, da montare su Punte CHAMDRILL: foratura e smusso con una sola operazione.

Codice art.: 4304731
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMDRILL
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4304731
EAN / GTIN 7291075147650
Codice del produttore 4304731
Numero-L L24040 568

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks, Cutting Diameter Maximum (DCX) 17.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 17 mm, Shank Size (SS) DCM 170

Proprietà:

  • Diametro massimo della fresa (DCX) 17.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XOGX
  • Shank Size (SS) DCM 170

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMDRILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello