{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dmin. | 70,5 mm | |
Dmax. | 86,5 mm | |
d3 f7 | 60 mm | |
⌀ d4 | M12 mm | |
h2 | 28,3 mm | |
h4 | 10 mm | |
h5 | 63 mm | |
Forza di serraggio | 10 kN | |
Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
Codice articolo | 370017 9 | |
EAN / GTIN | 4030618238805 | |
Codice del produttore | 23340.0070 |