{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dmin. | 26,5 mm | |
Dmax. | 30,5 mm | |
d3 f7 | 20 mm | |
⌀ d4 | M6 mm | |
h2 | 15,1 mm | |
h4 | 6 mm | |
h5 | 29,1 mm | |
Forza di serraggio | 5 kN | |
Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
Codice articolo | 370017 4 | |
EAN / GTIN | 4030618238751 | |
Codice del produttore | 23340.0026 |