{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dmin. | 38,5 mm | |
Dmax. | 46,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Forza di serraggio | 6,5 kN | |
Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
Codice articolo | 370017 6 | |
EAN / GTIN | 4030618238775 | |
Codice del produttore | 23340.0038 |