{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dmin. | 46,5 mm | |
Dmax. | 54,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Forza di serraggio | 6,5 kN | |
Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
Codice articolo | 370017 7 | |
EAN / GTIN | 4030618238782 | |
Codice del produttore | 23340.0046 |