• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tenditore di centraggio con elementi di bloccaggio 5

Codice art.: 370017 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dmin. 30,5 mm
Dmax. 38,5 mm
d3 f7 25 mm
⌀ d4 M6 mm
h2 15,2 mm
h4 7 mm
h5 33,4 mm
Forza di serraggio 5 kN
Tipo di prodotto Sistema di serraggio del dispositivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370017 5
EAN / GTIN 4030618238768
Codice del produttore 23340.0030

Descrizione

Vantaggi:

  • Autocentratura precisa con una precisione di ± 0,025 mm.
  • Gli elementi di serraggio consentono di centrare i componenti con superfici grezze o lavorate sfruttando l'accoppiamento di forza e di trascinarli verso il basso fino ai punti di appoggio.
  • Corse di regolazione elevate con altezza d’ingombro ridotta.
  • Possibilità di avvitamento dall’alto e dal basso.

Uso:

Per il centraggio e il serraggio di componenti muniti di foro di attacco.

Materiale:

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e brunito. Elementi di serraggio in acciaio inossidabile 1.4112, temprati e rettificati.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello