Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 120mm

Codice art.: 365035 120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 120 mm
Campo di serraggio b 173 mm
Altezza ganasce C 40 mm
Lunghezza corpo base a 340 mm
Larghezza corpo base B 193 mm
Altezza complessiva c 90 mm
Distanza delle scanalature 160 mm
Larghezza delle scanalature 17 mm
Lunghezza complessiva massima L4 556 mm
Peso 18 kg
Codice a colori per accessori adatti Morsa da banco BM grigia
Tipo di prodotto Morsa per trapani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 365035 120
EAN / GTIN 4045197770691
Codice del produttore 365035 120

Descrizione

Esecuzione:

  • Costruzione stabile con asta filettata robusta.
  • Ganasce temprate e rettificate.
  • Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.
  • Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.
  • Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.

Il bloccaggio rapido nell’area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull’intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in ghisa speciale.

Precisione:

Entro 0,10 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 120mm

Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 120mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino
448,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
749 pezzi in magazzino
154,35 €
128,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
468 pezzi in magazzino
195,30 €
167,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Altezza ganasce C 40 mm 30 mm 39 mm
Altezza complessiva c 90 mm 66 mm 67 mm
Peso 18 kg 6,5 kg 6,5 kg
Lunghezza corpo base a 340 mm 343 mm 225 mm
Campo di serraggio b 173 mm 110 mm 128 mm
Tipo di prodotto Morsa per trapani Morsa per trapani Morsa per trapani

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello