{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce A | 100 mm | |
Campo di serraggio b | 143 mm | |
Altezza ganasce C | 32 mm | |
Lunghezza corpo base a | 286 mm | |
Larghezza corpo base B | 174 mm | |
Gesamthöhe c | 82 mm | |
Distanza delle scanalature | 141 mm | |
Larghezza delle scanalature | 17 mm | |
Lunghezza complessiva massima L4 | 474 mm | |
Peso | 11,7 kg | |
Codice a colori per accessori adatti | Morsa da banco BM blu | |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani |
Codice articolo | 365035 100 | |
EAN / GTIN | 4045197770684 | |
Codice del produttore | 365035 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Morsa per trapani 100 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
441 pezzi in magazzino
335,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
430 pezzi in magazzino
126,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
463 pezzi in magazzino
149,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce A | 100 | 100 | |
Altezza ganasce C | 32 | 30 | 30 |
Gesamthöhe c | 82 | 64 | 64 |
Peso | 11,7 | 4,8 | 4,8 |
Lunghezza corpo base a | 286 | 288 | 191 |
Campo di serraggio b | 143 | 87 | 101 |
Tipo di prodotto | Morsa per trapani | Morsa per trapani | Morsa per trapani |